Beli merk tang potong terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp88.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  2. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  3. TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp33.900

    TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
  4. KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
  5. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  6. Senator Engineers Starter Toolkit (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Senator Engineers Starter Toolkit (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Set berisi 47 perkakas ini dari Senator®. Berkualitas baik dan lengkap untuk kebutuhan apa pun.Isi:- 6x kikir besi 16 cm assorted- 10x 12 x 1/2" x 18T mata gergaji besi- Kunci inggris C/V 8" (200mm)- Penggaris stainless steel 6" (150mm) dengan klip saku- Feeler gauge metrik dan inci, panjang blade: 60mm- Palu konde 1lb dengan gagang hickory- Palu karet 16oz dengan gagang kayu- Meteran tukang 5m/16ft dengan casing krom- 8 segmen snap-off blade heavy duty 18 mm- Retractable trimming knife- Gergaji besi DIY 12"- Tang jepit heavy duty 6" dengan side cutter- Tang potong 6"- Tang kombinasi 7"- Tang slip joint 10"- Tang potong seng straight blade 10"- Tang buaya lurus 10"- 8x obeng fluted handle- 7x set kunci pas drop forged 6-19mm- Kotak perkakas cantilever 21" dengan lima tray
    atribut:
    • Kit Type: Engineers
    • Insulated: No
  7. KRISBOW Electronic Tool Kit (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Electronic Tool Kit (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Electronic Tool Kit (16pcs) adalah Tool Set merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi, terdapat 16 jenis perkakas yang umum digunakan untuk berbagai keperluan terutama Maintenance perangkat elektronik. Electronic Tool Set ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi karena dilengkapi berbagai jenis perkakas yang diperlukan seperti, obeng plus dan min, tang, solder, dan kikir. Set perkakas elektronik ini cocok digunakan pada usaha jasa reparasi barang elektronik dan pabrik.
    atribut:
    • Type: Electronic Tehnician Tool
    • Dimensions (mm): 350x190x50
  8. KRISBOW Electronic & Computer Tool Kit (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Electronic & Computer Tool Kit (Set Perkakas)
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 480x200x400
  9. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  10. DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp20.900

    DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.
  11. KING'S Safety/Protection Glasses Divisa (Kacamata Pelindung)
    17%
    Mulai

    Rp38.900

  12. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  14. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  15. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  16. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  17. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (63)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  18. BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    41%
    Mulai

    Rp139.900

    BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
Daftar Harga merk tang potong terbaik Terbaru November 2026
KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp88.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)Rp33.900
KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)Rp22.900
FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Rp22.999.900
Senator Engineers Starter Toolkit (Set Perkakas)Rp4.499.900
KRISBOW Electronic Tool Kit (Set Perkakas)Rp1.499.900
KRISBOW Electronic & Computer Tool Kit (Set Perkakas)Rp3.799.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Rp20.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)